Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER B12 pikaliitin, 1/4 tuuman kierrekoko, messinki | AC4WCE 30N366

PARKER B12 pikaliitin, 1/4 tuuman kierrekoko, messinki

Varastossa
Tuote: AC4WCE Malli: B12Ristiviite: 30N366

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiTeollinen
Lukon tyyppiLukituspallot
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus25 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Kierteen koko1 / 4-18 "
KiertyyppiMies
Venttiilin tyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alkuperäinen Tru-Flate-muotoilu, joka on kehitetty erityisesti autoteollisuudelle
    • Suurivirtausventtiilit, joilla on pienin painehäviö ja parempi suorituskyky
    • Varustettu holkkisuojalla vahingossa tapahtuvan irtoamisen estämiseksi ja lisävarusteena saatavalla holkkilukolla lisäsuojaa
    • Grip-rengasholkin halkaisija on suuri, jotta se on helppo käyttää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliBarb kokoRungon materiaaliMax. VirtausPutken kokoKierteen kokoKiertyyppiKehon kokoHinta
PARKER 14 pikaliitin, 3/8 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WBD 30N342 14Teräs-Teräs50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Mies3 / 8 "€48.71
PARKER 14-5BP pikaliitin, 3/8 tuuman koko, 300 psi, teräs | AC4WBF 30N344 14-5 BPTeräs3 / 8 "Teräs50 cfm---3 / 8 "€70.05
PARKER 14C pikaliitin, 1/4 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WBH 30N346 14CTeräs-Teräs50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Mies3 / 8 "€53.73
PARKER 14F pikaliitin, 1/2 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WBJ 30N347 14FTeräs-Teräs50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Mies3 / 8 "€59.31
PARKER 15 pikaliitin, 3/8 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WBK 30N348 15Teräs-Teräs50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nainen3 / 8 "€48.63
PARKER 15F pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, teräs | AC4WBM 30N350 15FTeräs-Teräs50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Nainen3 / 8 "€59.35
PARKER B10-3B pikaliitin, 1/4 tuuman letkun väkäs, messinki | AC4WCA 30N362 B10-3BMessinki1 / 4 "Messinki25 cfm---1 / 4 "€36.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER B12 pikaliitin, 1/4 tuuman kierrekoko, messinki
€29.37 / yksikkö