Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER ACSPX030GNMX Compressed Air Filter, 1 1/2 Inch Npt, 233 Cfm, 290 PSI | CT7DNR 788FJ7

PARKER ACSPX030GNMX paineilmasuodatin, 1 1/2 tuuman Npt, 233 Cfm, 290 PSI

Varastossa
Tuote: CT7DNR Malli: ACSPX030GNMXRistiviite: 788FJ7

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,198.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.988
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER AAPX035GNFX paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1 1/2 tuuman Npt, 339 Cfm, 232 PSI | CT7DNE 788FH7 AAPX035GNFX€1,340.04
PARKER AAPX025ENFX paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1 tuuman Npt, 127 Cfm, 232 PSI | CT7DNF 788FH5 AAPX025ENFX€881.24
PARKER AAPX030GNFX paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1 tuuman Npt, 233 Cfm, 232 PSI | CT7DNG 788FH6 AAPX030GNFX€1,198.67
PARKER AAPX010CNFX paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1/2 tuuman Npt, 21 Cfm, 232 PSI | CT7DNH 788FH2 AAPX010CNFX€416.26
PARKER AAPX015CNFX paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1/2 tuuman Npt, 42 Cfm, 232 PSI | CT7DNJ 788FH3 AAPX015CNFX€573.48
PARKER AAPX010ANFX paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1/4 tuuman Npt, 21 Cfm, 232 PSI | CT7DNK 788FH0 AAPX010ANFX€420.34
PARKER AAPX045INFX paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 2 1/2 tuuman Npt, 699 Cfm, 232 PSI | CT7DNL 788FH9 AAPX045INFX€2,410.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER ACSPX030GNMX paineilmasuodatin, 1 1/2 tuuman Npt, 233 Cfm, 290 PSI
€1,198.67 / yksikkö