Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8MSC4N-B Puristusliitin, kaksi holkkia, koko 1/2 tuumaa, messinkiä | AB2ZTW 1PZP4

PARKER 8MSC4N-B-puristusliitin, kahden holkin puristus, 1/2 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: AB2ZTW Malli: 8MSC4N-BRistiviite: 1PZP4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuristusliitos
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko3 / 4 "
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x MNPT
Kuusiokoko13 / 16 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine4100 psi
Putken koko1 / 4 "
ShapeNPT-urosliitin
TyyliPutki urosputkeen
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken ulkohalkaisija.1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPerusmateriaaliRungon materiaaliMax. PainePutken kokoShapeTyyliTemp. alueHinta
PARKER 4MSC2N-316 puristusliitin, kahden holkin puristus, 1/4 tuuman koko, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetalli316 Ruostumaton teräs9100 psi1 / 8 "-Putki urosputkeen-425 - 1200 astetta F€27.38
PARKER 4MSC4N-316 puristusliitin, kahden holkin puristus, 1/4 tuuman koko, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metalli316 Ruostumaton teräs7500 psi1 / 4 "NPT-urosliitinPutki urosputkeen-425 - 1200 astetta F€25.12
PARKER 4MSC6N-316 putkiliitin, 1 tuuman koko, kaksi holkkia, puristus | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetalli316 Ruostumaton teräs7200 psi3 / 8 "---425 - 1200 astetta F€37.68
PARKER 4MSC8N-316 Puristusliitin, kaksi holkkia, 1/4 tuuman koko, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metalli316 Ruostumaton teräs6600 psi1 / 2 "NPT-urosliitinPutki urosputkeen-425 - 1200 astetta F€47.47
PARKER 6MSC4N-316 puristusliitin, kahden holkin puristus, 3/8 tuuman koko, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metalli316 Ruostumaton teräs7200 psi1 / 4 "NPT-urosliitinPutki urosputkeen-425 - 1200 astetta F€37.87
PARKER 6MSC6N-316 puristusliitin, kahden holkin puristus, 3/8 tuuman koko, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metalli316 Ruostumaton teräs7200 psi3 / 8 "NPT-urosliitinPutki urosputkeen-425 - 1200 astetta F€40.71
PARKER 6MSC8N-316 puristusliitin, kahden holkin puristus, 3/8 tuuman koko, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metalli316 Ruostumaton teräs7200 psi1 / 2 "NPT-urosliitinPutki urosputkeen-425 - 1200 astetta F€50.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8MSC4N-B-puristusliitin, kahden holkin puristus, 1/2 tuuman koko, messinki
€35.29 / yksikkö