Parker 4MSC2N-316 -puristusliitin on ihanteellinen putkien liittämiseen ja tiivistämiseen korkeapaineisissa ympäristöissä, mikä varmistaa vuotamattoman nesteensiirron ja järjestelmän eheyden. Sitä käytetään petrokemian-, öljy- ja kaasu- sekä lääketeollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Siinä on ruostumaton teräsrakenne, joka varmistaa poikkeuksellisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
- Tämän puristusliittimen suurin käyttöpaine on 9100 psi, joten se sopii korkeapaineisiin nesteenkäsittelysovelluksiin.
- Sen mukana tulee hopeoidut mutterit, jotka estävät sappien syntymisen tai vaurioitumisen asennuksen ja huollon aikana, mikä pidentää entisestään sen käyttöikää.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on Parker 4MSC2N-316 puristusliittimen käyttölämpötila?
V. Sen käyttölämpötila on 255-649 astetta F.
K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon puristusliittimen valinnassa?
A. Kun valitset puristusliittimen, ota huomioon sen yhteensopivuus erityissovelluksessasi käytettyjen materiaalien kanssa, noudata enimmäispaine- ja lämpötilavaatimuksia ja ota huomioon kuljetettavien nesteiden luonne. Varmista aina, että liitin on alan ja turvallisuusstandardien mukainen varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.
K. Kuinka puhdistan Parker 4MSC2N-316 -puristusliittimen?
A. Puhdista se puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla ja miedolla liuottimella poistaaksesi epäpuhtaudet. Ennen asennusta on tärkeää varmistaa, että liitin on täysin kuiva ja ettei siinä ole jäämiä.
K. Kuinka voin estää sakkauksen, kun käytän tätä puristusliitosta?
A. Pienennä kierteiden vaurioitumisriskiä kokoamisprosessissa käyttämällä sopivaa voiteluainetta ja noudattamalla suositeltuja vääntömomenttiarvoja huolellisesti. Tämä käytäntö varmistaa puristusliittimen sujuvan ja turvallisen asennuksen.