Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8BC8-S väliseinän hiiliteräspuristus 1/2 tuumaa | AB4CKD 1WVX4

PARKER 8BC8-S Bulkhead Union Carbon Steel Compression 1/2in

Varastossa
Tuote: AB4CKD Malli: 8BC8-SRistiviite: 1WVX4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioyhdistys
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko19 / 32 "
Max. Paine7000 psi
Temp. alue-20 - 800 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER 10BC10-B väliseinän messinki A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZUW 1PZU1 10BC10-BMessinki7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)19 / 32 "--40 - 400 astetta F5 / 8 "€87.18
PARKER 6-6 WBZ-B väliseinän messinki Cpi x Cpi 3 / 8in | AB2ZWU 1PZZ2 6-6 WBZ-BMessinki9 / 16-20CPI (TM) x CPI (TM)9 / 16 "--40 - 400 astetta F3 / 8 "€36.23
PARKER 10-10 WBZ-B väliseinän messinki Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZWW 1PZZ4 10-10 WBZ-BMessinki7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)19 / 32 "--40 - 400 astetta F5 / 8 "€88.21
PARKER 4BC4-S väliseinän hiiliteräspuristus 1/4 tuumaa | AB4CKB 1WVX2 4BC4-SHiiliteräs-Puristus13 / 16 "8000 psi-20 - 800 astetta F1 / 4 "€33.63
PARKER 6BC6-S väliseinän hiiliteräspuristus 3 / 8tuumaa | AB4CKC 1WVX3 6BC6-SHiiliteräs-Puristus17 / 32 "7600 psi-20 - 800 astetta F3 / 8 "€35.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8BC8-S Bulkhead Union Carbon Steel Compression 1/2in
€87.65 / yksikkö