Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8A-V8LN-B Neulaventtiili, 5000 PSI, 1/2 tuuman koko | AB3AVM 1RBB5

PARKER 8A-V8LN-B neulaventtiili, 5000 PSI, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB3AVM Malli: 8A-V8LN-BRistiviite: 1RBB5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€381.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
Rungon materiaaliMessinki
YhteysA-LOK (R) / Pakkaus
AsennustyyliSuoraan
Kahva materiaaliNylon
Pituus3 1 / 16 "
Max. Virtaus1.05 gpm
Max. Korkeus4.187 "
Max. Paine3000 psi
TiivistemateriaaliPTFE
Varren tyyppisäännellä
Lämpötila Luokitus-65 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPituusMax. VirtausMax. KorkeusMax. PaineVarren tyyppiPutken kokoHinta
PARKER 2A-V2LR-SS Neulaventtiili, 5000 PSI, 1/8 tuuman koko | AB3APW 1RAZ1 2A-V2LR-SS316 Ruostumaton teräs2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psitylppä1 / 8 "€354.68
PARKER 2A-V2LN-SS Neulaventtiili, 5000 PSI, 1/8 tuuman koko | AB3APX 1RAZ2 2A-V2LN-SS316 Ruostumaton teräs2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psisäännellä1 / 8 "€309.17
PARKER 4A-V4LR-SS Neulaventtiili, 5000 PSI, 1/4 tuuman koko | AB3APY 1RAZ4 4A-V4LR-SS316 Ruostumaton teräs2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psitylppä1 / 4 "€270.83
PARKER 4A-V4LN-SS neulaventtiili, 5000 PSI, 1/4 tuuman koko | AB3APZ 1RAZ5 4A-V4LN-SS316 Ruostumaton teräs2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psisäännellä1 / 4 "€237.98
PARKER 4A-V4LK-SS Neulaventtiili, 5000 PSI, 1/4 tuuman koko | AB3AQA 1RAZ6 4A-V4LK-SS316 Ruostumaton teräs2 5 / 16 "0.45 gpm3 1 / 16 "5000 psiTylsä neula PCTFE1 / 4 "€298.34
PARKER 6A-V6LR-SS Neulaventtiili, 5000 PSI, 3/8 tuuman koko | AB3AQB 1RAZ7 6A-V6LR-SS316 Ruostumaton teräs2 37 / 64 "0.73 gpm3 35 / 64 "5000 psitylppä3 / 8 "€345.58
PARKER 6A-V6LN-SS Neulaventtiili, 3/8 tuuman liitäntäkoko, 5000 Psi | AB3AQC 1RAZ8 6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 gpm3 35 / 64 "5000 psiNeula3 / 8 "€368.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8A-V8LN-B neulaventtiili, 5000 PSI, 1/2 tuuman koko
€381.49 / yksikkö