PARKER 80C-061 Hydrauliletkun puristuskoneen penkkikiinnitys | AB6DXV 21A868

PARKER 80C-061 Hydrauliletkun puristuskoneen penkkikiinnitys

Varastossa
Tuote: AB6DXV Malli: 80C-061Ristiviite: 21A868

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,331.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkun puristuskone
Koko1.25 "
Syvyys23 "
Korkeus27.5 "
Maks. PuristusvoimaTonnia 30
Max. Paine10,000 psi
TyyppiPenkkikiinnitys
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.85
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8463900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 80C-061 Hydrauliletkun puristuskoneen penkkikiinnitys
€16,331.88 / yksikkö