Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-8 FLO-S -liitin sinkitty teräs M x Orfs 1 / 2in | AB4DRQ 1XCE4

PARKER 8-8 FLO-S Liitin Sinkitty teräs M x Orfs 1/2in

Varastossa
Tuote: AB4DRQ Malli: 8-8 FLO-SRistiviite: 1XCE4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Yhteyden tyyppiMNPT x ORFS
Max. Paine6000 psi
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 4MSC8N-B -liitin messinki A-lok x M 1/4 tuumaa x 1 / 2tuumaa | AB2ZTR 1PZN9 4MSC8N-B1 / 4 "Messinki7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 - 400 astetta F€28.36
PARKER 10MSC6N-B -liitin messinki A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-B5 / 8 "Messinki7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 - 400 astetta F€40.50
PARKER 4-6 FBZ-B -liitin messinki Cpi x M 1/4 tuumaa x 3 / 8tuumaa | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "Messinki7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 - 400 astetta F€20.74
PARKER 8-4 FBZ-B -liitin messinki Cpi x M 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "Messinki3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 - 400 astetta F€35.19
PARKER 8-6 FBZ-B -liitin messinki Cpi x M 1 / 2in x 3 / 8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "Messinki3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 - 400 astetta F€32.58
PARKER 10-6 FBZ-B -liitin messinki Cpi x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "Messinki7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 - 400 astetta F€38.76
PARKER 10-8 FBZ-B -liitin messinki Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "Messinki7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 - 400 astetta F€38.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-8 FLO-S Liitin Sinkitty teräs M x Orfs 1/2in
€14.48 / yksikkö