Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-8 FHC-SS kuusiokytkentäputki 1/2 tuumaa | AA9HQD 1DGC4

PARKER 8-8 FHC-SS kuusioliitosputki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9HQD Malli: 8-8 FHC-SSRistiviite: 1DGC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikytkentä
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1.125 "
Max. Paine5200 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soveltuu instrumenttiputkistoon, jossa materiaalin eheys ja korkeapainetiiviste ovat välttämättömiä
    • Ominaisuudet ruostumattomasta teräksestä ja rullatut ulkokierteet kestävät jopa 5200 PSI: n paineita
    • Noudattaa ANSI B1- ja B31.1-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 12-8 FHC-SS kuusiokytkin 316 ruostumatonta terästä 3/4 x 1/2 tuumaa | AA6PVG 14M052 12-8 FHC-SS316 Ruostumaton teräs1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"€128.13
PARKER 12-12 FHC-SS-kuusiokytkin 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 Ruostumaton teräs1.375 "4300 psi3 / 4 "€116.66
PARKER 4-4 FHC-SS-kuusiokytkentäputki 1/4 tuuman kuusiokolikko 3/4 | AA9HPY 1DGB8 4-4 FHC-SS316 Ruostumaton teräs3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€33.23
PARKER 6-4 FHC-SS kuusiokytkentäputki 3/8 x 1/4 tuumaa | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 Ruostumaton teräs7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€48.89
PARKER 6-6 FHC-SS Hex -liitäntäputki 3/8 tuuman kuusikulma 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 Ruostumaton teräs7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€48.84
PARKER 2-2 FHC-SS Hex -liitin ruostumatonta terästä | AE6QQR 5UNH3 2-2 FHC-SSRuostumaton teräs5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€28.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-8 FHC-SS kuusioliitosputki 1/2 tuumaa
€72.15 / yksikkö