Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-8-8 FT-B naaras t-messinki, 1/2 tuuman Fnpt | AA9HUA 1DGK8

PARKER 8-8-8 FT-B naaras T-paita, messinki 1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9HUA Malli: 8-8-8 FT-BRistiviite: 1DGK8
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
€118.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Pituus1.23 "
Max. Paine2500 psi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4-4 FT-B naaras t-messinki 1/4 tuuman Fnpt | AA9HTY 1DGK6 4-4-4 FT-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "€64.17
PARKER 6-6-6 FT-B naaras t-messinki 3/8 tuuman Fnpt | AA9HTZ 1DGK7 6-6-6 FT-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "€105.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-8-8 FT-B naaras T-paita, messinki 1/2 tuuman Fnpt
€118.69 / yksikkö