Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4-4 FT-B naaras t-messinki 1/4 tuuman Fnpt | AA9HTY 1DGK6

PARKER 4-4-4 FT-B naaras T-paita, messinki 1/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9HTY Malli: 4-4-4 FT-BRistiviite: 1DGK6
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
€58.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus0.88 "
Max. Paine3000 psi
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 6-6-6 FT-B naaras t-messinki 3/8 tuuman Fnpt | AA9HTZ 1DGK7 6-6-6 FT-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "€95.09
PARKER 8-8-8 FT-B naaras t-messinki, 1/2 tuuman Fnpt | AA9HUA 1DGK8 8-8-8 FT-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "€116.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4-4 FT-B naaras T-paita, messinki 1/4 tuuman Fnpt
€58.33 / yksikkö