Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6MVEL2N-316 kyynärpää 45 ruostumatonta terästä A-lok x M 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa | AF7GQM 20YY74

PARKER 6MVEL2N-316 kyynärpää 45 ruostumaton teräs A-lok x M 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GQM Malli: 6MVEL2N-316Ristiviite: 20YY74

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x MNPT
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine6600 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6MVEL2N-316 kyynärpää 45 ruostumaton teräs A-lok x M 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa
€99.83 / yksikkö