Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6FA4N-316 -putkisovitin ruostumatonta terästä A-lok x F 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GPV 20YY58

PARKER 6FA4N-316 putken pään sovitin ruostumatonta terästä A-lok x F 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GPV Malli: 6FA4N-316Ristiviite: 20YY58

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken päässä oleva naarasadapteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x FNPT
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine6600 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7412200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6FA4N-316 putken pään sovitin ruostumatonta terästä A-lok x F 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa
€50.40 / yksikkö