Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 66 PMT-6-2 Naarasliitin 3/8 x 1/8 tuumaa | AA3GKC 11K668

PARKER 66PMT-6-2 naarasliitin 3/8 x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GKC Malli: 66PMT-6-2Ristiviite: 11K668

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
YhteysPutki x FNPT
TiivistemateriaaliBuna N.
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus1.37 "
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 8 "
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Kierteen koko1 / 8 "
Putken koko3 / 8 "
TyyppiTyönnä yhteys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoKierteen kokoHinta
PARKER 66 PMT-6-4 naarasliitin 3/8 x 1/4 tuumaa | AA3GKD 11K669 66 PMT-6-43 / 4 "1.58 "1 / 4 "1 / 4 "€20.62
PARKER 66 PMT-6-6 naarasliitin 3/8 x 3/8 tuumaa | AA3GKE 11K670 66 PMT-6-613/161.62 "3 / 8 "3 / 8 "€21.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 66PMT-6-2 naarasliitin 3/8 x 1/8 tuumaa
€33.81 / yksikkö