Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6697 40 01 putkiripustin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8ENQ 4JMG4

PARKER 6697 40 01 putkiripustin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AD8ENQ Malli: 6697 40 01Ristiviite: 4JMG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkihenkari
VäriMusta
MateriaaliPolyamidi lasikuitua
Putki Dia.1-1 / 2 "
Kierteen koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putkille OD (40mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Hinta
PARKER 6697 25 01 putkiripustin, 1 tuuman putken halkaisija | AD8EPK 4JMJ6 6697 25 011"€9.48
PARKER 6697 17 01 putkiripustin, 1/2 tuuman putken halkaisija | AD8EPW 4JMK8 6697 17 011 / 2 "€8.53
PARKER 6697 00 03 putkiripustin, 1/2 tuuman putken halkaisija | AF6QVQ 20CM62 / 6697 00 03GR 6697 00 031/2 to 1-1/2"€8.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6697 40 01 putkiripustin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija
€10.42 / yksikkö