Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6505 56 11WP2 Male Connector, Nylon, Push-to-Connect x MNPTF, 1/4 Inch Size Tube OD | CT7HKR 5UMT0

PARKER 6505 56 11WP2 urosliitin, nailon, Push-to-Connect x MNPTF, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: CT7HKR Malli: 6505 56 11WP2Ristiviite: 5UMT0
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
€27.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoTemp. alueKierteen kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 68 PMT-6-2 Urosliitin 3/8 x 1/8 tuumaa | AA3GJP 11K655 68 PMT-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40 - 200 astetta F1 / 8 "3 / 8 "1€13.78
PARKER 68 PMT-6-4 -liitinliitin 3/8 x 1 / 4in | AA3GJQ 11K656 68 PMT-6-43 / 4 "1.43 "1 / 4 "-40 - 200 astetta F1 / 2 "3 / 8 "1€15.05
PARKER 68 PMT-6-6 urosliitin 3/8 x 3/8 tuumaa | AA3GJR 11K657 68 PMT-6-63 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40 - 200 astetta F3 / 8 "3 / 8 "1€14.27
PARKER 68 PMT-6-8 -liitinliitin 3/8 x 1/2 tuumaa | AA3GJT 11K658 68 PMT-6-87 / 8 "1.38 "1 / 2 "-40 - 200 astetta F1 / 2 "3 / 8 "1€20.20
PARKER 68 PMT-8-4 -liitinliitin 1/2 x 1/4 tuumaa | AA3GJU 11K659 68 PMT-8-47 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40 - 200 astetta F1 / 4 "1 / 2 "1€21.07
PARKER 68 PMT-8-6 -liitinliitin 1/2 x 3/8 tuumaa | AA3GJV 11K660 68 PMT-8-67 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40 - 200 astetta F3 / 8 "1 / 2 "1€21.66
PARKER 68 PMT-8-8 -liitinliitin 1/2 x 1/2 tuumaa | AA3GJW 11K661 68 PMT-8-87 / 8 "1.44 "1 / 2 "-40 - 200 astetta F1 / 2 "1 / 2 "1€24.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6505 56 11WP2 urosliitin, nailon, Push-to-Connect x MNPTF, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija
€27.47 /pakkaus