Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 68 PMT-6-8 -liitinliitin 3/8 x 1/2 tuumaa | AA3GJT 11K658

PARKER 68PMT-6-8 urosliitin 3/8 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GJT Malli: 68PMT-6-8Ristiviite: 11K658

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
YhteysPutki x MNPT
TiivistemateriaaliBuna N.
Kuusiokoko7 / 8 "
Pituus1.38 "
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 2 "
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Kierteen koko1 / 2 "
Putken koko3 / 8 "
TyyppiTyönnä yhteys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Push-to-connect-urosliitin käytettäväksi perävaunujen, linja-autojen, puoliperävaunujen ja maatalous- ja liikkuvien laitteiden ilmajarrujärjestelmissä
    • Täyttää DOT FMVSS 571.106- ja SAE J2494 -standardit
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu putkituki maksimaalisen ilmavirran varmistamiseksi
    • Varustettu pikaliittimellä varustetulla putkiliitoksella vuotamaton putkiliitäntä
    • Buna N -tiivistemateriaali tarjoaa suuren joustavuuden ja vetolujuuden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoTemp. alueKierteen kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 68 PMT-6-2 Urosliitin 3/8 x 1/8 tuumaa | AA3GJP 11K655 68 PMT-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40 - 200 astetta F1 / 8 "3 / 8 "1€13.78
PARKER 68 PMT-6-4 -liitinliitin 3/8 x 1 / 4in | AA3GJQ 11K656 68 PMT-6-43 / 4 "1.43 "1 / 4 "-40 - 200 astetta F1 / 2 "3 / 8 "1€15.05
PARKER 68 PMT-6-6 urosliitin 3/8 x 3/8 tuumaa | AA3GJR 11K657 68 PMT-6-63 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40 - 200 astetta F3 / 8 "3 / 8 "1€14.27
PARKER 68 PMT-8-4 -liitinliitin 1/2 x 1/4 tuumaa | AA3GJU 11K659 68 PMT-8-47 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40 - 200 astetta F1 / 4 "1 / 2 "1€21.07
PARKER 68 PMT-8-6 -liitinliitin 1/2 x 3/8 tuumaa | AA3GJV 11K660 68 PMT-8-67 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40 - 200 astetta F3 / 8 "1 / 2 "1€21.66
PARKER 68 PMT-8-8 -liitinliitin 1/2 x 1/2 tuumaa | AA3GJW 11K661 68 PMT-8-87 / 8 "1.44 "1 / 2 "-40 - 200 astetta F1 / 2 "1 / 2 "1€24.31
PARKER 68 PMT-12-8 urosliitin 3/4 x 3/4 tuumaa | AA3GJZ 11K664 68 PMT-12-81.187 "2.03 "3 / 4 "-40 - 200 astetta F1 / 2 "3 / 4 "1€42.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 68PMT-6-8 urosliitin 3/8 x 1/2 tuumaa
€20.20 / yksikkö