Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 639F-4 pistoke, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YJF 2P174

PARKER 639F-4 pistoke, ulkohalkaisija 1/4 tuumaa, messinkiä

Varastossa
Tuote: AC2YJF Malli: 639F-4Ristiviite: 2P174

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistepistoke
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppileimahtaa
Leveän langan koko7 / 16-20
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine1400 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 639F-6 pistoke, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YJG 2P175 639F-65 / 8-181000 psi3 / 8 "10€42.00
PARKER 639F-8 Pistoke, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YJH 2P176 639F-83 / 4-16750 psi1 / 2 "10€69.23
PARKER 639F-10 pistoke, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YJJ 2P177 639F-107 / 8-14650 psi5 / 8 "10€114.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 639F-4 pistoke, ulkohalkaisija 1/4 tuumaa, messinkiä
€32.26 /pakkaus