Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 62AB-6 ilmajarruliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE4WJC 5NJH4

PARKER 62AB-6 ilmajarruliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä

Varastossa
Tuote: AE4WJC Malli: 62AB-6Ristiviite: 5NJH4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennus
Rungon materiaaliMessinki
YhteysPuristus
Kuusiokoko9/16
Pituus2.87
MateriaaliMessinki
Max. Käyttöpaine400 Psi
Maks. Käyttölämpötila121 astetta C
Min. Käyttölämpötila-53 ° C
MutterimateriaaliMessinki
Painejopa 400 psi
MuotoLiitto
HihamateriaaliMessinki
TyyliPutki putkeen
Temp. alue-65 - 250F
PutkimateriaaliHehkutettu kupari
Putken ulkohalkaisija.3 / 8 "
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5255
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuotoYhteysKuusiokokoTyyliTemp. aluePutken ulkohalkaisija.Putken kokoTyyppiPkg. MääräHinta
PARKER VS269NTA-8-4 ilmajarruliitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA3BCC 11G294 VS269NTA-8-490 asteen kyynärpääPutki x MNPT-Putki putkeen-40 - 200 astetta F1 / 2 "1 / 2 "Puristus1€12.86
PARKER VS269AB-8-6 ilmajarruliitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE4WJA 5NJG2 VS269AB-8-690 asteen kyynärpääPuristus-Putki putkeen-65 - 250F1 / 2 "1 / 2 "Mies10€188.66
PARKER VS68AB-10-8 ilmajarruliitin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE4WJD 5NJH6 VS68AB-10-8liitinPuristus7/8Putki putkeen-65 - 250F5 / 8 "5 / 8 "Mies10€223.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 62AB-6 ilmajarruliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä
€245.86 /pakkaus