Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 60NTA-8 ilmajarruliitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA3BEQ 11G354

PARKER 60NTA-8 ilmajarruliitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AA3BEQ Malli: 60NTA-8Ristiviite: 11G354

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajarrun asennus
Rungon materiaaliMessinki
YhteysPutki
Pituus0.43 "
MateriaaliMessinki
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila93 astetta C
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
MutterimateriaaliMessinki
Paine150 psi
ShapeHolkki
HihamateriaaliMessinki
TyyliPutki
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putken ulkohalkaisija.1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineRungon materiaaliPakkauskierteen kokoMax. PaineMin. KäyttölämpötilaPutken kokoPaineSormusmateriaaliPkg. MääräHinta
PARKER VS68NTA-3-1 ilmajarruliitin, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA3BAN 11G258 VS68NTA-3-1150 psiMessinki---40 ° C1 / 16 "150 psi-1€15.84
PARKER VS68NTA-3-2 ilmajarruliitin, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA3BAP 11G259 VS68NTA-3-2150 psiMessinki---40 ° C1 / 8 "150 psi-1€12.25
PARKER VS68NTA-3-4 ilmajarruliitin, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA3BAQ 11G260 VS68NTA-3-4150 psiMessinki---40 ° C1 / 4 "150 psi-1€17.55
PARKER VS68NTA-4-2 ilmajarruliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA3BAR 11G261 VS68NTA-4-2150 psiMessinki---40 ° C1 / 8 "150 psi-1€8.73
PARKER VS68NTA-4-4 ilmajarruliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA3BAT 11G262 VS68NTA-4-4150 psiMessinki---40 ° C1 / 4 "150 psi-1€8.93
PARKER VS68NTA-4-6 ilmajarruliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA3BAU 11G263 VS68NTA-4-6150 psiMessinki---40 ° C3 / 8 "150 psi-1€12.17
PARKER VS68NTA-6-2 ilmajarruliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA3BAV 11G264 VS68NTA-6-2150 psiMessinki---40 ° C1 / 8 "150 psi-1€10.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 60NTA-8 ilmajarruliitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€1.05 / yksikkö