Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA F620C-18 timanttisahanterä Seg. 18 tuuman kovettunut cncrt | AA8HJT 18F676

HUSQVARNA F620C-18 Timanttisahanterä Seg. 18 tuuman kovettunut Cncrt

Varastossa
Tuote: AA8HJT Malli: F620C-18Ristiviite: 18F676

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€834.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttisahanterä
Arbor Hole1"
Terä Dia.18 "
Leikkaus syvyys6.625 "
LeikkaustapaMärkä
Timantin koputusEi
Luokka4135
Maks. Kierrosluku3395
Levyn paksuus0.098 "
Vanteen tyyppisegmentoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)57.91
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuLevyn paksuusHinta
HUSQVARNA Blue200B-26 timanttisahanterä, segmentoitu, 26 "terähalkaisija, 1" kaarireikä, 2350 RPM | AA8HJN 18F671 Sininen200B-2626 "10.625 "23500.128 "€1,117.96
HUSQVARNA Blue200B-30 timanttisahanterä Seg. 30 tuuman kovettunut cncrt | AA8HJP 18F672 Sininen200B-3030 "11.75 "20400.157 "€1,615.23
HUSQVARNA F620C-14 timanttisahanterä Seg. 14 tuuman kovettunut cncrt | AA8HJR 18F675 F620C-1414 "4.625 "43650.098 "€650.84
HUSQVARNA F620C-20 timanttisahanterä Seg. 20 tuuman kovettunut cncrt | AA8HJU 18F677 F620C-2020 "7.625 "30550.098 "€954.33
HUSQVARNA F620C-26 timanttisahanterä Seg. 26 tuuman kovettunut cncrt | AA8HJV 18F678 F620C-2626 "10.625 "23500.128 "€1,704.56
HUSQVARNA F780A-14 timanttisahanterä segmentoitu 14 tuuman asfaltti AA8HJX 18F680 F780A-1414 "4.625 "25500.098 "€797.42
HUSQVARNA F780A-18 timanttisahanterä segmentoitu 18 tuuman asfaltti | AA8HJY 18F681 F780A-1818 "6.625 "33950.098 "€1,220.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA F620C-18 Timanttisahanterä Seg. 18 tuuman kovettunut Cncrt
€834.36 / yksikkö