Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6 TZ-B holkkimessinki Cpi 3 / 8in | AB3ANF 1RAA7

PARKER 6 TZ-B Ferrule Brass Cpi 3/8in

Varastossa
Tuote: AB3ANF Malli: 6 TZ-BRistiviite: 1RAA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiCPI (TM)
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER 10 TZ-B holkkimessinki Cpi 5 / 8in | AB3ANH 1RAC2 10 TZ-BMetalliMessinki-CPI (TM)--40 - 400 astetta F5 / 8 "€11.31
PARKER 10 TZ-SS holkki 316 ruostumaton teräs Cpi 5 / 8in | AD7ABR 4CWY1 / 10 TZ-SS-GR 10 TZ-SSMetalli316 Ruostumaton teräs-CPI (TM)--425 - 1200 astetta F5 / 8 "€15.50
PARKER 12 TZ-B holkkimessinki 3 / 4tuumaa | AD7AET 4CXG9 / 12 TZ-B-GR 12 TZ-BMetalliMessinki-Puristus--40 - 400 astetta F3 / 4 "€14.75
PARKER 16 TZ-B-holkki messinkipuristus 1 tuumaa | AD7AFB 4CXJ3 / 16 TZ-B-GR 16 TZ-BMetalliMessinki-Puristus--40 - 400 astetta F1"€22.58
PARKER 1 TZ-B holkki messinki Cpi-puristus 1/16 tuumaa | AF7GRN 20YY99 1 TZ-BMessinkiMessinki1 / 16 "CPI (TM) -pakkaus5400 psi-40 - 400 astetta F1 / 16 "€8.57
PARKER 2 TZ-B -rungon messinki Cpi-puristus 1/8 tuumaa | AF7GTA 20YZ11 2 TZ-BMessinkiMessinki1 / 8 "CPI (TM) -pakkaus3600 psi-40 - 400 astetta F1 / 8 "€5.78
PARKER 3 TZ-SS Ferrule ruostumaton teräs Cpi Compression 3/16 tuumaa | AF7GTT 20YZ27 3 TZ-SSRuostumaton teräsRuostumaton teräs3 / 16 "CPI (TM) -pakkaus10,300 psi-425 - 1200 astetta F3 / 16 "€11.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6 TZ-B Ferrule Brass Cpi 3/8in
€6.09 / yksikkö