Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6 C6LO-S Kääntömutteri Kyynärpää Sinkkiteräs Orfs 3 / 8in | AB4DUD 1XDA1

PARKER 6 C6LO-S Kääntömutteri Kyynärpää sinkkiteräs Orfs 3/8in

Varastossa
Tuote: AB4DUD Malli: 6 C6LO-SRistiviite: 1XDA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrettävä mutterin kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Yhteyden tyyppiNainen ORFS x ORFS
Max. Paine9200 psi
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
PARKER 8 C6LO-S Kääntömutteri Kyynärpää Sinkkiteräsputket 1 / 2in | AB4DUE 1XDA2 8 C6LO-S1 / 2 "€31.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6 C6LO-S Kääntömutteri Kyynärpää sinkkiteräs Orfs 3/8in
€21.58 / yksikkö