Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6 FHC-B kuusiokytkimen messinki 3/8 tuuman Fnpt | AA9HQH 1DGC8

PARKER 6-6 FHC-B kuusioliitin messinki 3/8 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9HQH Malli: 6-6 FHC-BRistiviite: 1DGC8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikytkentä
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Pituus1.13 "
Max. Paine3500 psi
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4 FHC-B kuusiokytkimen messinki 1/4 tuuman Fnpt | AA9HQF 1DGC6 4-4 FHC-B3 / 4 "4300 psi1 / 4 "€28.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6 FHC-B kuusioliitin messinki 3/8 tuuman Fnpt
€32.80 / yksikkö