Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6-6 ST-S Street Tee Hiiliteräs 3/8 tuuman Fnpt | AA9HUM 1DGN1

PARKER 6-6-6 ST-S Street Tee hiiliteräs 3/8 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9HUM Malli: 6-6-6 ST-SRistiviite: 1DGN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStreet Tee
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT x FNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine5300 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4-4 ST-S Street Tee Hiiliteräs 1/4 tuuman Fnpt | AA9HUL 1DGL9 4-4-4 ST-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€64.37
PARKER 8-8-8 ST-S Street Tee Hiiliteräs 1/2 tuuman Fnpt | AA9HUN 1DGN2 8-8-8 ST-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€56.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6-6 ST-S Street Tee hiiliteräs 3/8 tuuman Fnpt
€38.82 / yksikkö