Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4FA4N-B -sovitin messinki F x putki 1/4 tuumaa | AD7AHY 4CXX1 / 4FA4N-B-GR

PARKER 4FA4N-B-sovitin messinki F x putki 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7AHY Malli: 4FA4N-BRistiviite: 4CXX1 / 4FA4N-B-GR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden tyyppiFNPT x A-LOK (R) -putken pää
Kuusiokoko3 / 4 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 4-4 T2HG-B -sovitin messinki F x Cpi -putkituubi 1/4 tuumaa | AD7AEC 4CXE4 / 4-4 T2HG-B-GR 4-4 T2HG-B-FNPT x CPI (TM) -putken tynkä3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€3.81
PARKER 6FA6N-B -sovitin messinki F x putki 3/8 tuumaa | AD7AJM 4CXY5 / 6FA6N-B-GR 6FA6N-B9 / 16-20FNPT x A-LOK (R) -putken pää7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€18.85
PARKER 8FA8N-B -sovitin messinki F x putki 1/2 tuumaa x 3/4 tuumaa | AD7AJW 4CXZ5 / 8FA8N-B-GR 8FA8N-B3 / 4-20FNPT x A-LOK (R) -putken pää1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "€9.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4FA4N-B-sovitin messinki F x putki 1/4 tuumaa
€34.73 / yksikkö