Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4A-MB4LPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiilin puristus x puristus 1/4 tuumaa | AB3APT 1 RAY7

PARKER 4A-MB4LPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiilin puristus x puristus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3APT Malli: 4A-MB4LPFA-SSPRistiviite: 1RAY7
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
€277.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiComp. x Komp.
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine2500 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliAFP
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppi12 "x 51"
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 2A-MB2LPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiilin puristus x puristus 1/8 tuumaa | AB3APR 1RAY6 2A-MB2LPFA-SSPKiila2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "€285.39
PARKER 8A-MB8LPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiilin puristus x puristus 1/2 tuumaa | AB3APV 1RAY9 8A-MB8LPFA-SSPVipu2500 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "€709.62
PARKER 4Z-MB4LPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiilin puristus x puristus 1/4 tuumaa | AB3YWM 1WBL7 4Z-MB4LPFA-SSPVipu2500 psi WOG-1 / 4 "€266.82
PARKER 6Z-MB6LPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiilin puristus x puristus 3/8 tuumaa | AB3YWN 1WBL9 6Z-MB6LPFA-SSPKiila3000 psi WOG-3 / 8 "€331.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4A-MB4LPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiilin puristus x puristus 1/4 tuumaa
€277.41 / yksikkö