Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 43F-10-10 sovitin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXV 1VDU9

PARKER 43F-10-10 sovitin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AB3TXV Malli: 43F-10-10Ristiviite: 1VDU9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFlare x Juotos
Leveän langan koko7 / 8-14
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine450 - 2800 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6885
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 43F-4-4 sovitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TXW 1VDV1 43F-4-47 / 16-207 / 16 "450 - 2800 psi1 / 4 "10€63.72
PARKER 43F-6-6 sovitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXX 1VDV2 43F-6-65 / 8-185 / 8 "450 - 2800 psi3 / 8 "10€86.63
PARKER 43F-8-8 sovitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXY 1VDV3 43F-8-83 / 4-163 / 4 "450 - 2800 psi1 / 2 "10€90.13
PARKER 43F-12-12 sovitin, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE7BTM 5WRU9 43F-12-121 / 16-141-1/16550 psi3 / 4 "1€36.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 43F-10-10 sovitin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€144.81 /pakkaus