Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 42F-3 liitin, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TXM 1VDU2

PARKER 42F-3 liitin, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AB3TXM Malli: 42F-3Ristiviite: 1VDU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppileimahtaa
Leveän langan koko3 / 8-24
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko7 / 16 "
Max. Paine450 - 2800 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 42F-12 liitin, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TXL 1VDU1 42F-121-1/16-141-1 / 16 "450 - 2800 psi3 / 4 "10€255.82
PARKER 42F-5 liitin, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TXN 1VDU3 42F-51 / 2-201 / 2 "450 - 2800 psi5 / 16 "10€62.57
PARKER 42F-4 liitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YHP 2P159 42F-47 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10€22.93
PARKER 42F-6 liitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YHQ 2P160 42F-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10€47.68
PARKER 42F-8 liitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YHR 2P161 42F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10€72.44
PARKER 42F-10 liitin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YHT 2P162 42F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "10€100.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 42F-3 liitin, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€46.13 /pakkaus