Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 42F-12 liitin, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TXL 1VDU1

PARKER 42F-12 liitin, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AB3TXL Malli: 42F-12Ristiviite: 1VDU1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppileimahtaa
Leveän langan koko1-1/16-14
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Max. Paine450 - 2800 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6695
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 42F-3 liitin, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TXM 1VDU2 42F-33 / 8-247 / 16 "450 - 2800 psi3 / 16 "10€47.25
PARKER 42F-5 liitin, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TXN 1VDU3 42F-51 / 2-201 / 2 "450 - 2800 psi5 / 16 "10€62.57
PARKER 42F-4 liitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YHP 2P159 42F-47 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10€24.94
PARKER 42F-6 liitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YHQ 2P160 42F-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10€47.68
PARKER 42F-8 liitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YHR 2P161 42F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10€80.26
PARKER 42F-10 liitin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YHT 2P162 42F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "10€100.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 42F-12 liitin, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€283.45 /pakkaus