Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 411F-4 laippamutteri käännetty 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GKF 6JLJ1

PARKER 411F-4 laippamutteri ylösalaisin 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9GKF Malli: 411F-4Ristiviite: 6JLJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihtu mutteri
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenSAE J512
Yhteyden tyyppiLeimahdus x MNPS
Leveän langan koko7 / 16-24
Flare-tyyppikäänteinen
Kuusiokoko7 / 16 "
Max. Paine1400 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 411F-3 laippamutteri käännetty 3/16 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GKE 6JLJ0 411F-33 / 8-243 / 8 "1900 psi3 / 16 "10€27.85
PARKER 411F-5 laippamutteri käännetty 5/16 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GKG 6JLJ2 411F-51 / 2-201 / 2 "1200 psi5 / 16 "10€32.17
PARKER 411F-6 laippamutteri käännetty 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GKH 6JLJ3 411F-65 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "10€52.76
PARKER 411F-8 laippamutteri käännetty 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus AE9GKJ 6JLJ4 411F-83 / 4-183 / 4 "750 psi1 / 2 "10€89.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 411F-4 laippamutteri ylösalaisin 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€40.69 /pakkaus