Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4 HLO-S Union sinkitty teräs Orfs x Orfs 1 / 4in | AB4DRD 1XCC2

PARKER 4 HLO-S Unionin sinkittyä terästä Orfia x Orfia 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4DRD Malli: 4 HLO-SRistiviite: 1XCC2
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
€11.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Yhteyden tyyppiORFS x ORFS
Max. Paine9200 psi
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0297
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePerusmateriaaliRungon materiaaliTemp. aluePutken kokoPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoPkg. MääräHinta
PARKER 62 PMT-6 Union 3/8 tuumaa | AA3GKY 11K689 62PMT-6----40 - 200 astetta F3 / 8 "---1€15.59
PARKER 62 PMT-8 Union 1/2 tuumaa | AA3GLA 11K691 62PMT-8----40 - 200 astetta F1 / 2 "---1€19.67
PARKER 62 PMT-10 Union 5/8 tuumaa | AA3GLB 11K692 62PMT-10----40 - 200 astetta F5 / 8 "---1€28.30
Tarjouspyyntö
PARKER 10SC10-B Union Messinki A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZUR 1PZT6 10SC10-B-MetalliMessinki-40 - 400 astetta F5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "1€61.54
PARKER 10-10 HBZ-B Union Messinki Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZWR 1PZY9 10-10 HBZ-B-MetalliMessinki-40 - 400 astetta F5 / 8 "7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)15 / 16 "1€64.54
PARKER 4SC4-S Unionin hiiliteräspuristus 1/4 tuumaa | AB4CJZ 1WVU9 4SC4-S8000 psiMetalliHiiliteräs-20 - 800 astetta F1 / 4 "-Puristus1 / 2 "1€25.78
PARKER 6 HLO-S Union sinkitty teräs Orfs x Orfs 3 / 8in | AB4DRE 1XCC4 6 HLO-S9200 psiMetalliSinkitty teräs-30 - 250 astetta F3 / 8 "-ORFS x ORFS-1€10.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4 HLO-S Unionin sinkittyä terästä Orfia x Orfia 1/4 tuumaa
€11.29 / yksikkö