Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-6 TRBZ-SS -putkenpääteputki ruostumatonta terästä Cpi-puristus 1/4 tuumaa x 3/8 tuumaa | AF7GUP 20YZ48

PARKER 4-6 TRBZ-SS putken pään supistin ruostumatonta terästä Cpi-puristus 1/4 tuumaa x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GUP Malli: 4-6 TRBZ-SSRistiviite: 20YZ48

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken pään vähennysventtiili
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko1 / 4 "x 3 / 8"
Yhteyden tyyppiCPI (TM) -pakkaus
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine6600 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "x 3 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-6 TRBZ-SS putken pään supistin ruostumatonta terästä Cpi-puristus 1/4 tuumaa x 3/8 tuumaa
€57.24 / yksikkö