Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 SVE-S -katu kyynärpää 45 astetta 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GXE 20ZA09

PARKER 4-4 SVE-S Street-kyynärpää 45 astetta 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GXE Malli: 4-4 SVE-SRistiviite: 20ZA09

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaPutkiasennus
NoudattaminenASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Yhteyden tyyppiNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine6000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-20 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307923030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräTemp. alueHinta
PARKER 4-4 SE-S Street Kyynärpää Hiiliteräs 1/4 tuuman Mnpt | AA9HTR 1DGJ9 4-4 SE-SMNPTKatu kyynärpää, 90 astetta-20 - 800 astetta F€53.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 SVE-S Street-kyynärpää 45 astetta 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa
€26.42 / yksikkö