Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 SE-S Street Kyynärpää Hiiliteräs 1/4 tuuman Mnpt | AA9HTR 1DGJ9

PARKER 4-4 SE-S Street Elbow Hiiliteräs 1/4 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HTR Malli: 4-4 SE-SRistiviite: 1DGJ9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine6000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräTemp. alueHinta
PARKER 4-4 SVE-S -katu kyynärpää 45 astetta 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GXE 20ZA09 4-4 SVE-SNPTKatu kyynärpää, 45 astetta-20 - 450 astetta F€26.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 SE-S Street Elbow Hiiliteräs 1/4 tuumaa Mnpt
€53.01 / yksikkö