Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4-4 SBZ-SS Branch Tee Ruostumaton teräs Cpi x M 1 / 4in | AE7FFD 5XNZ3

PARKER 4-4-4 SBZ-SS Branch Tee ruostumatonta terästä Cpi x M 1/4in

Varastossa
Tuote: AE7FFD Malli: 4-4-4 SBZ-SSRistiviite: 5XNZ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies haaratoimi
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x MNPT
Kuusiokoko1 / 2 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 4-4-4 SBU-S Haaroituspaita sinkitty teräspuristus x M 1 / 4in | AA9HJL 1DDK4 4-4-4 SBU-S1 / 4 "Sinkitty teräs-Pakkaus x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 - 500 astetta F€47.62
PARKER 5 SBU-S -haararuuvi sinkkiteräspuristus x M 5 / 16in x 1 / 8in | AA9HJM 1DDK5 5 SBU-S5 / 16 "Sinkitty teräs-Pakkaus x MNPT-5000 psi1 / 8 "-65 - 500 astetta F€101.25
PARKER 6 SBU-S Branch Tee Sinkkiteräspuristus x M 3 / 8in x 1 / 4in | AA9HJN 1DDK6 6 SBU-S3 / 8 "Sinkitty teräs-Pakkaus x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 - 500 astetta F€38.72
PARKER 12 SBU-S Branch Tee Sinkitty teräspuristus x M 3 / 4in | AA9HJR 1DDL1 12 SBU-S3 / 4 "Sinkitty teräs-Pakkaus x MNPT-4000 psi3 / 4 "-65 - 500 astetta F€107.38
PARKER 2 SBU-SS Branch Tee 316 Ruostumaton teräspuristus x M 1 / 8in | AA9HJT 1DDL4 2 SBU-SS1 / 8 "316 Ruostumaton teräs1 / 8-27Pakkaus x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 - 1200 astetta F€232.98
PARKER 4 SBU-SS Branch Tee 316 Ruostumaton teräspuristus x M 1/4 tuumaa x 1 / 8tuumaa | AA9HJU 1DDL5 4 SBU-SS1 / 4 "316 Ruostumaton teräs1 / 8-27Pakkaus x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 - 1200 astetta F€214.24
PARKER 4-4-4 SBU-SS Branch Tee 316 Ruostumaton teräspuristus x M 1 / 4in | AA9HJV 1DDL6 4-4-4 SBU-SS1 / 4 "316 Ruostumaton teräs1 / 4-18Pakkaus x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€133.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4-4 SBZ-SS Branch Tee ruostumatonta terästä Cpi x M 1/4in
€101.44 / yksikkö