Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4-4 MBT-B uroshaara, messinki, 1/4 tuuman tuotelinja AA9HUT 1DGN6

PARKER 4-4-4 MBT-B, urospuolinen haara, messinki, 1/4 tuuman Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HUT Malli: 4-4-4 MBT-BRistiviite: 1DGN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies haaratoimi
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x MNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus0.88 x 1.09 "
Max. Paine3000 psi
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 6-6-6 MBT-B uroshaaran t-messinki 3/8 tuuman tuotelinja AA9HUU 1DGN7 6-6-6 MBT-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€102.02
PARKER 8-8-8 MBT-B uroshaaran t-messinki, 1/2 tuuman tuotelinja AA9HUV 1DGN8 8-8-8 MBT-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "€121.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4-4 MBT-B, urospuolinen haara, messinki, 1/4 tuuman Mnpt
€69.21 / yksikkö