Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-2 TRBZ-SS -putken supistin 316 ruostumaton teräs Cpi-putki x Cpi 1 / 4x1 / 8in | AD7ABB 4CWT5 / 4-2 TRBZ-SS-GR

PARKER 4-2 TRBZ-SS-putken supistin 316 ruostumatonta terästä Cpi-putki x Cpi 1/4x1/8in

Varastossa
Tuote: AD7ABB Malli: 4-2 TRBZ-SSRistiviite: 4CWT5 / 4-2 TRBZ-SS-GR

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken pään vähennysventtiili
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiCPI (TM) Putken pää x CPI (TM)
Kuusiokoko7 / 16 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "x 1 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoHinta
PARKER 4TUR4-316 putkivahvistin 316 ruostumaton teräs Alok x putken tikku 1 / 4in | AD7AFQ 4CXL6 / 4TUR4-316-GR 4TUR4-316A-LOK (R) x putkituubi7 / 16 "1 / 4 "€45.73
PARKER 5TUR4-316 -putkivahvistin 316 ruostumatonta terästä Alok x -putkitanko 5 / 16x1 / 4in | AD7AHH 4CXU9 / 5TUR4-316-GR 5TUR4-316A-LOK (R) x putkituubi1 / 2 "5 / 16 "x 1 / 4"€65.49
PARKER 6TUR8-316 -putkivahvistin 316 ruostumatonta terästä Alok x -putkitappi 3 / 8x1 / 2in | AD7AHJ 4CXV1 / 6TUR8-316-GR 6TUR8-316A-LOK (R) x putkituubi13 / 16 "3 / 8 "x 1 / 2"€64.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-2 TRBZ-SS-putken supistin 316 ruostumatonta terästä Cpi-putki x Cpi 1/4x1/8in
€45.96 / yksikkö