Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-2 T2HF-SS -putkisovitin ruostumatonta terästä Cpi Tubexm 1 / 4x1 / 8in | AE6QQE 5UNG1

PARKER 4-2 T2HF-SS putkisovitin ruostumatonta terästä Cpi Tubexm 1/4x1/8in

Varastossa
Tuote: AE6QQE Malli: 4-2 T2HF-SSRistiviite: 5UNG1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenpää urosadapteri
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiCPI (TM) -putken pää x MNPT
Kuusiokoko7 / 16 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 6-6 T2HF-SS -putkisovitin 316 ruostumatonta terästä Cpi x putketanko 3 / 8in | AD7ABF 4CWU3 / 6-6 T2HF-SS-GR 6-6 T2HF-SS3 / 8 "Metalli316 Ruostumaton teräs9 / 16-20CPI (TM) x putken tynkä11 / 16 "-3 / 8 "€39.18
PARKER 6MA6N-316 putkenpääsovitin 316 ruostumaton teräs Tubexm 3 / 8in | AD7AFR 4CXL7 / 6MA6N-316-GR 6MA6N-3163 / 8 "Metalli316 Ruostumaton teräs9 / 16-20A-LOK (R) -putken pää x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "€41.79
PARKER 2-2 T2HF-SS -putkisovitin ruostumatonta terästä Cpixm 1 / 8in | AE6QQC 5UNF9 2-2 T2HF-SS1 / 8 "MetalliRuostumaton teräs1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "€32.42
PARKER 2-4 T2HF-SS -putkisovitin ruostumatonta terästä Cpixm 1/8 tuumaa x 1 / 4tuumaa | AE6QQD 5UNG0 2-4 T2HF-SS1 / 8 "MetalliRuostumaton teräs1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "-1 / 4 "€35.71
PARKER 4MA6N-316 -putkisovitin ruostumatonta terästä A-lok x M 1/4 tuumaa x 13/8 tuumaa | AF7GNK 20YY25 4MA6N-3161 / 4 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "10,300 psi3 / 8 "€35.90
PARKER 4MA8N-316 -putkisovitin ruostumatonta terästä A-lok x M 1/4 tuumaa x 11 / 2tuumaa | AF7GNL 20YY26 4MA8N-3161 / 4 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "10,300 psi1 / 2 "€55.03
PARKER 6MA8N-316 -putkisovitin ruostumatonta terästä A-lok x M 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa | AF7GQC 20YY65 6MA8N-3163 / 8 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€48.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-2 T2HF-SS putkisovitin ruostumatonta terästä Cpi Tubexm 1/4x1/8in
€25.90 / yksikkö