Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-2 SE-B Katukulman pienentäminen 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AA9HTM 1DGJ5

PARKER 4-2 SE-B supistuva katukyynärpää 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9HTM Malli: 4-2 SE-BRistiviite: 1DGJ5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatukyynärpää pienenee, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus0.66 x 1.09 "
Max. Paine2900 psi
Putken koko1 / 4 "x 1 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-2 SE-B supistuva katukyynärpää 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa
€57.96 / yksikkö