Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 3E Nipple, 3/8 Inch Body Size, 3/8 -18 Inch Thread Size, Steel | AC4WCY 30N383

PARKER 3E nippa, 3/8 tuuman rungon koko, 3/8 -18 tuuman kierrekoko, terästä

Varastossa
Tuote: AC4WCY Malli: 3ERistiviite: 30N383

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiAutoteollisuus, Tru-Flate
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus50 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Platingsinkki
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Kierteen koko3 / 8-18 "
KiertyyppiNainen
Venttiilin tyyppiValitsematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausBarb kokoRungon materiaaliPutken kokoKierteen kokoKiertyyppiKehon kokoYhteyden tyyppiHinta
PARKER 2C Nipple, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, teräs | AC4VYA 30N269 2C25 cfm-Teräs1 / 4 "1 / 4-18 "Mies1 / 4 "NPTF€6.84
PARKER 2F Nipple, 1/2 tuuman rungon koko, 1/2 -14 tuuman kierrekoko, teräs | AC4VYD 30N272 2F110 cfm-Teräs1 / 2 "1 / 2-14 "Mies1 / 2 "NPTF€14.98
PARKER 0C Nipple, 1/4 tuuman rungon koko, 1/8 -27 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WCP 30N375 0C25 cfm-Teräs1 / 8 "1 / 8-27 "Mies1 / 4 "NPTF€7.78
PARKER 0E Nipple, 3/8 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WCQ 30N376 0E50 cfm-Teräs1 / 4 "1 / 4-18 "Mies3 / 8 "NPTF€13.97
PARKER 0F Nipple, 1/2 tuuman rungon koko, 3/8 -18 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WCR 30N377 0F110 cfm-Teräs3 / 8 "3 / 8-18 "Mies1 / 2 "NPTF€15.84
PARKER 1E Nippa, 3/8 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WCU 30N379 1E50 cfm-Teräs1 / 4 "1 / 4-18 "Nainen3 / 8 "NPTF€16.04
PARKER 3C Nipple, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, terästä | AC4WCW 30N381 3C25 cfm-Teräs1 / 4 "1 / 4-18 "Nainen1 / 4 "NPTF€7.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 3E nippa, 3/8 tuuman rungon koko, 3/8 -18 tuuman kierrekoko, terästä
€15.37 / yksikkö