Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 393P-4-4 liitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE6QRW 5UNL5

PARKER 393P-4-4 liitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AE6QRW Malli: 393P-4-4Ristiviite: 5UNL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaaliKromattu messinki
Yhteyden tyyppiPuristus
Kytkimen koko1 / 4 "
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus1.12 "
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila65 astetta C
Max. Paine150 - 300 psi
Min. Käyttölämpötila-17 ° C
MutterimateriaaliKromattu messinki
SormusmateriaaliBuna N.
ShapeTyyppisen lisäosan kautta
HihamateriaaliAsetaalikopolymeeri
TyyliPutki plug-in-varteen
Temp. alue0 astetta 175 astetta F
Putken ulkohalkaisija.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeRungon materiaaliKytkimen kokoTyyliPutken ulkohalkaisija.KuusiokokoPituusMax. KäyttöpainePkg. MääräHinta
PARKER 391P-4-2 liitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE6QRQ 5UNL0 391P-4-2Kytkimen runkoKromattu messinki1 / 4 "Pistokevarsi1 / 4 "1 / 2 "1.2910 Bar5€154.82
PARKER 391P-4-4 liitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE6QRR 5UNL1 391P-4-4Kytkimen runkoKromattu messinki1 / 4 "Pistokevarsi1 / 4 "9 / 16 "1.29150 psi5€221.90
PARKER 391P-6-4 liitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE6QRT 5UNL2 391P-6-4Kytkimen runkoKromattu messinki3 / 8 "Pistokevarsi3 / 8 "5 / 8 "1.41 "150 psi5€257.11
PARKER 392P-4-4 liitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE6QRU 5UNL3 392P-4-4Laipion runkoKromattu messinki1 / 4 "Putki plug-in-varteen1 / 4 "5 / 8 "2.13 "150 psi5€275.18
PARKER 392P-6-6 liitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE6QRV 5UNL4 392P-6-6Laipion runkoKromattu messinki3 / 8 "Putki plug-in-varteen3 / 8 "13 / 16 "2.01 "150 psi5€314.82
PARKER 393P-6-6 liitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE6QRX 5UNL6 393P-6-6Tyyppisen lisäosan kauttaKromattu messinki3 / 8 "Putki plug-in-varteen3 / 8 "1 / 2 "1.34 "150 psi5€202.60
PARKER 393PD-4-4 liitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE6QRY 5UNL7 393PD-4-4SammutustyyppiKromattu messinki1 / 4 "Putki plug-in-varteen1 / 4 "7 / 16 "-150 psi5€235.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 393P-4-4 liitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€141.55 /pakkaus