Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 379PTC-6-2 uros kyynärpää, 45 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZXL 16W583

PARKER 379PTC-6-2 uros kyynärpää, 45 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti

Varastossa
Tuote: AA7ZXL Malli: 379PTC-6-2Ristiviite: 16W583

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 45 astetta
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus0.87 "
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Kierteen koko1 / 8 "
Putken koko3 / 8 "
TyyppiDOT-sovitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusKierteen kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 379PTC-4-2 uros kyynärpää, 45 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZXH 16W580 379PTC-4-29 / 16 "0.64 "1 / 8 "1 / 4 "10€187.54
PARKER 379PTC-4-6 uros kyynärpää, 45 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZXK 16W582 379PTC-4-63 / 4 "0.64 "3 / 8 "1 / 4 "10€205.55
PARKER 379PTC-6-6 uros kyynärpää, 45 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZXN 16W585 379PTC-6-63 / 4 "0.87 "3 / 8 "3 / 8 "10€244.40
PARKER 379PTC-8-4 uros kyynärpää, 45 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZXQ 16W587 379PTC-8-415 / 16 "1.01 "1 / 4 "1 / 2 "10€302.96
PARKER 379PTC-8-6 uros kyynärpää, 45 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZXR 16W588 379PTC-8-615 / 16 "1.01 "3 / 8 "1 / 2 "10€291.95
PARKER 379PTC-8-8 uros kyynärpää, 45 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZXT 16W589 379PTC-8-815 / 16 "1.01 "1 / 2 "1 / 2 "10€296.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 379PTC-6-2 uros kyynärpää, 45 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti
€231.45 /pakkaus