Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 372PTC-4-4 urospuolinen t-paita, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZXZ 16W595

PARKER 372PTC-4-4 urospuolinen t-paita, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti

Varastossa
Tuote: AA7ZXZ Malli: 372PTC-4-4Ristiviite: 16W595

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies haaratoimi
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus1.42 "
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Kierteen koko1 / 4 "
Putken koko1 / 4 "
TyyppiDOT-sovitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoLeveän langan kokoKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoTemp. alueKierteen kokoPkg. MääräHinta
PARKER 372PTC-6-4 urospuolinen t-paita, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYB 16W597 372PTC-6-43 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 - 200 astetta F1 / 4 "10€339.44
PARKER 372PTC-6-6 urospuolinen t-paita, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYC 16W598 372PTC-6-63 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 - 200 astetta F3 / 8 "10€331.14
PARKER 372PTC-8-4 urospuolinen t-paita, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYE 16W601 372PTC-8-41 / 2 "-15 / 16 "2.28 "---40 - 200 astetta F1 / 4 "10€280.28
PARKER 372PTC-8-8 urospuolinen t-paita, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYG 16W603 372PTC-8-81 / 2 "-15 / 16 "2.25 "---40 - 200 astetta F1 / 2 "10€371.00
PARKER 145F-4-2 urospuolinen t-paita, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TZE 1VDY6 145F-4-21 / 4 "7 / 16-20--450 - 2800 psi1 / 8 "-65 - 250 astetta F-10€98.19
PARKER 145F-6-4 urospuolinen t-paita, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TZF 1VDY8 145F-6-43 / 8 "5 / 8-18--450 - 2800 psi1 / 4 "-65 - 250 astetta F-10€153.56
PARKER 145F-8-6 urospuolinen t-paita, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TZG 1VDZ1 145F-8-61 / 2 "3 / 4-16--450 - 2800 psi3 / 8 "-65 - 250 astetta F-10€213.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 372PTC-4-4 urospuolinen t-paita, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti
€139.22 /pakkaus