Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 364PTC-6 Union Tee, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYT 16W613

PARKER 364PTC-6 Union Tee, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti

Varastossa
Tuote: AA7ZYT Malli: 364PTC-6Ristiviite: 16W613

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
Pituus1.99 "
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putken koko3 / 8 "
TyyppiDOT-sovitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 364PTC-4 Union Tee, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYR 16W612 364PTC-41.42 "1 / 4 "10€206.27
PARKER 364PTC-8 Union Tee, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYU 16W614 364PTC-82.25 "1 / 2 "10€416.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 364PTC-6 Union Tee, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti
€261.04 /pakkaus