Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 3/8 X 1/8 GG-S liitin, teräs, 3/8 tuumaa X 1/8 tuumaa liitosputken koko | CT7DYL 60UZ32

PARKER 3/8 x 1/8 GG-S-liitin, terästä, 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa sovitusputken koko

Varastossa
Tuote: CT7DYL Malli: 3/8 x 1/8 GG-SRistiviite: 60UZ32
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
€18.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0428
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER 1/2 X 1/8 GG-SS-liitin, 1/2 tuumaa X 1/8 tuumaa sovitusputken koko | CT7DXG 60UT99 1/2 x 1/8 GG-SS€175.98
PARKER 1 GG-B -liitin, messinki, 1 tuuman x 1 tuuman liitosputken koko | CT7DXH 60UT05 1 GG-B€100.59
PARKER 1/2 GG-B -liitin, messinki, 1/2 tuumaa X 1/2 tuumaa liitosputken kokoa | CT7DXJ 60UT64 1/2 GG-B€36.49
PARKER 1/2 X 1/4 GG-B -liitin, messinki, 1/2 tuumaa X 1/4 tuumaa liitosputken koko | CT7DXK 60UT92 1/2 x 1/4 GG-B€53.71
PARKER 1/4 GG-B -liitin, messinki, 1/4 tuumaa X 1/4 tuumaa liitosputken kokoa | CT7DXL 60UU64 1/4 GG-B€20.33
PARKER 1/8 GG-B liitin, messinki, 1/8 tuumaa X 1/8 tuumaa liitosputken koko | CT7DXM 60UV53 1/8 GG-B€12.39
PARKER 3/8 X 1/4 GG-B liitin, messinki, 3/8 tuumaa X 1/4 tuumaa liitosputken koko | CT7DXN 60UZ23 3/8 x 1/4 GG-B€39.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 3/8 x 1/8 GG-S-liitin, terästä, 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa sovitusputken koko
€18.80 / yksikkö