Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2MA4N-316 A-lok-päätesovitin ruostumatonta terästä A-lok x M 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AE6QPK 5UND4

PARKER 2MA4N-316 A-lok-pääsovitin ruostumatonta terästä A-lok x M 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QPK Malli: 2MA4N-316Ristiviite: 5UND4
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
€36.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräA-LOK (R) urosadapteri
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x MNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoPutken kokoHinta
PARKER 2MA2N-316 A-lok-päätesovitin ruostumatonta terästä A-lok x M 1/8 tuumaa | AE6QPJ 5UND3 2MA2N-3161 / 8 "7 / 16 "1 / 8 "€32.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2MA4N-316 A-lok-pääsovitin ruostumatonta terästä A-lok x M 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa
€36.42 / yksikkö