Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 231-6-4 letkun väkäsliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB9ZBJ 2GUK6

PARKER 231-6-4 letkun väkäsliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AB9ZBJ Malli: 231-6-4Ristiviite: 2GUK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Barb
Barb koko0.25 "
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila32 astetta C
Min. Käyttölämpötila-53 ° C
Putken koko1 / 4 "
ShapeSuorita Tee
TyyliPutki putkeen
Temp. alue-65 - 90 astetta F
Putkimateriaalipolyeteeni
Putken ulkohalkaisija.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueBarb kokoYhteyden tyyppiPutken ulkohalkaisija.KuusiokokoMax. PainePutken kokoShapeHinta
PARKER 20-4 letkunvarsi, pneumaattinen, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija | AB9YZK 2GUE5 20-4-65 - 90 astetta F0.17 "piikkilanka1 / 4 "-150 psi-Pistoke€4.00
PARKER 20-4-5/32 letkun väkäsliitin, tulppa, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB9YZL 2GUE6 20-4-5 / 32-65 - 90 astetta F0.170 "ja 0.096"piikkilanka1 / 4 "-150 psi-Pistoke€4.23
PARKER 20-6 letkunvarsi, pneumaattinen, 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija | AB9YZM 2GUE7 20-6-65 - 90 astetta F0.25 "piikkilanka3 / 8 "-150 psi-Pistoke€6.38
PARKER 20-8 letkunvarsi, pneumaattinen, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija | AB9YZN 2GUE8 20-8-65 - 75 astetta F0.377 "piikkilanka1 / 2 "-100 psi-Pistoke€7.77
PARKER 22-4 letkunvarsi, pneumaattinen, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija | AB9YZP 2GUF1 22-4-65 - 90 astetta F0.170 "x 0.170"Piikkilanka x piikkilanka1 / 4 "-150 psi-Liitto€2.10
PARKER 224-4 Letkun väkäsliitin, Tee, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB9YZQ 2GUF2 224-4-65 - 90 astetta F0.170 "x 0.170" x 0.170 "Piikkilanka x Piikkilanka x Piikkilanka1 / 4 "-150 psi-Tii€6.77
PARKER 224-4-4-5/32 letkun väkäsliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB9YZR 2GUF3 224-4-4-5/32-65 - 90 astetta F0.170 "x 0.170" x 0.096 "piikkilanka1 / 4 "-150 psi-Tii€9.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 231-6-4 letkun väkäsliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€22.82 / yksikkö