Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2200P-2-2 putkiliitos, 1/8 tuuman kierrekoko, messinki | AA6HKJ 13Y887

PARKER 2200P-2-2 putkiliitos, 1/8 tuuman kierrekoko, messinki

Varastossa
Tuote: AA6HKJ Malli: 2200P-2-2Ristiviite: 13Y887

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMessinkiputkien asennussarja
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus9 / 16 "
Max. Käyttöpaine1000 psi
Maks. Käyttölämpötila121 astetta C
Max. Paine1000 psi
Min. Käyttölämpötila-53 ° C
Putken koko1 / 8 "
Shape90 asteen puristettu kyynärpää
TyyliNainen putki naaras putki
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPituusPutken kokoShapeTyyliKierteen kokoHinta
PARKER 207ACBH-2 putkiliitos, 1/8 tuuman kierrekoko, messinki | AA6HJK 13Y865 207ACBH-2FNPT15 / 16 "1.5 "1 / 8 "AnkkurikytkentäNaarasputki urosputkeen1 / 8 "€24.18
PARKER 207ACBHS-2 putkiliitos, 1/8 tuuman kierrekoko, messinki | AA6HJL 13Y866 207ACBHS-2FNPT15 / 16 "31 / 32 "5 / 8-18Ankkuriliitäntä lyhytNaarasputki urosputkeen1 / 8 "€18.28
PARKER 207ACBH-4 putkiliitos, 1/4 tuuman kierrekoko, messinki | AA6HJM 13Y867 207ACBH-4FNPT1.125 "1.5 "1 / 4 "AnkkurikytkentäNaarasputki urosputkeen1 / 4 "€18.41
PARKER 207ACBHS-4 putkiliitos, 1/4 tuuman kierrekoko, messinki | AA6HJN 13Y868 207ACBHS-4FNPT1"15 / 16 "3 / 4-16Ankkuriliitäntä lyhytNaarasputki urosputkeen1 / 4 "€16.34
PARKER 207ACBH-6 putkiliitos, 3/8 tuuman kierrekoko, messinki | AA6HJP 13Y869 207ACBH-6FNPT1.25 "1 5 / 16 "3 / 8 "AnkkurikytkentäNaarasputki urosputkeen3 / 8 "€27.01
PARKER 207ACBH-8 putkiliitos, 1/2 tuuman kierrekoko, messinki | AA6HJQ 13Y870 207ACBH-8FNPT1.375 "1.5 "1 / 2 "AnkkurikytkentäNaarasputki urosputkeen1 / 2 "€33.50
PARKER 207ACBH-12 putkiliitos, 3/4 tuuman kierrekoko, messinki | AA6HJR 13Y871 207ACBH-12FNPT x MNPT1.5 "1.5 "3 / 4 "AnkkurikytkentäNaarasputki urosputkeen3 / 4 "€72.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2200P-2-2 putkiliitos, 1/8 tuuman kierrekoko, messinki
€5.32 / yksikkö