Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 22-CSDHH-012-1 Minikapseli kaksinkertainen 1 Gpm 1.2 mikronia AD9AAK 4NVX6

PARKER 22-CSDHH-012-1 Mini Kapseli Double 1 Gpm 1.2 Mikronia

Varastossa
Tuote: AD9AAK Malli: 22-CSDHH-012-1Ristiviite: 4NVX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-kapseli
Yhteyden koko1/2 "letkuliitin
Halkaisija2.87
Pituus8.77 "
Max. Virtaus1 gpm
Max. Paine70 psi
Max. Vesilämpötila.75 F
mikronia1.20
KokoKaksinkertainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 22-CSDHH-012-1 Mini Kapseli Double 1 Gpm 1.2 Mikronia
€237.22 / yksikkö